Kompakt afgratningsskive (SiC) 203X25X51 mm

Art.-nr.: 568731 203X25X51
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×bredde×borings-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Borings-⌀: 51

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Finhedsgrad fin
Hårdhedsgrad ekstra hård
Skive-⌀ 203 mm
Bredde 25 mm
Borings-⌀ 51 mm
Producentbetegnelse DB-WL
Udførelse 9S fine
Produkttype Kompaktskiver

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568731 203X25X51
EAN/GTIN 638060297667
Producentnummer 647084

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleece-kompaktskiver giver en reproducerbar finish, da friske slibekorn hele tiden er aktive. Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.

Anvendelse:

slibebukke eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1−2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.
Afgratningsskive af viklet fiberfleece. Til at fjerne større grater på pressedele, til afrunding af hulkeler og kanter uden sekundær gratdannelse.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kompakt afgratningsskive (SiC) 203X25X51 mm

Kompakt afgratningsskive (SiC) 203X25X51 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.016,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
747,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
864,93  DKK
plus moms plus fragt
Udførelse 9S fine 9S fine 6S fine
Bredde 25 25 25
Hårdhedsgrad ekstra hård ekstra hård Middel
Skive-⌀ 203 203 203
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC) Siliciumkarbid (SiC) Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC SiC SiC
Produkttype Kompaktskiver Kompaktskiver Kompaktskiver

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven