Minislibebånd ⌀90×100 mm 120

Art.-nr.: 568537 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    35,76  DKK / styk
  • fra 10 styk
    29,80  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 120
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånds-⌀ 90 mm
Slibebånd, bredde 100 mm
Slibebånd, længde 289 mm
Producentbetegnelse 237AA
3M-kornbetegnelse A160
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568537 120
EAN/GTIN 8718734418634
Producentnummer 7000059972

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Minislibebånd ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Den finstrukturerede pyramideoverflade sikrer bedste finish og mask. levetid. Velegnet til mellemslibning af plader af rustfrit stål.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring ⌀ 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min−1.