Minislibebånd ⌀ 100×100 mm 40

Art.-nr.: 568532 40
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    39,93  DKK / styk
  • fra 10 styk
    33,30  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Korn 40
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Slibebånds-⌀ 100 mm
    Slibebånd, bredde 100 mm
    Slibebånd, længde 320 mm
    Producentbetegnelse 947A
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 568532 40
    EAN/GTIN 8718734418535

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Minislibebånd ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
    Kvalitetsslibebånd med præcisionsformede Cubitron™ II keramiske korn (selvslibende). Med slibehjælpemiddel til endnu mere afkølet slibning.

    Anvendelse:

    På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring ⌀ 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min−1.
    Tydeligt effektforspring på materialer, som er vanskelige at bearbejde, f.eks. rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, aluminium.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven