• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Minislibebånd ⌀90×100 mm, 947A, Korn: 40

Art.-nr.: 568531 40
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    39,63  DKK / styk
  • fra 10 styk
    33,00  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
413 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Grinding medium code: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grinding medium code Keramik
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånds-⌀ 90 mm
Slibebånd, bredde 100 mm
Slibebånd, længde 289 mm
Producentbetegnelse 947A
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568531 40
EAN/GTIN 8718734418498
Producentnummer 7100176939
Manufacturer Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Minislibebånd ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Kvalitetsslibebånd med præcisionsformede Cubitron™ II keramiske korn (selvslibende). Med slibehjælpemiddel til endnu mere afkølet slibning.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring ⌀ 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min−1.
Tydeligt effektforspring på materialer, som er vanskelige at bearbejde, f.eks. rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, aluminium.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven