{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Zirkonkorund (ZA) | |
Slibemiddelforkortelse | ZA | |
Kornstørrelsessammenligning | 280 | |
Slibemiddelunderlag | Rengøringsskind | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Rulle-⌀ | 100 mm | |
Valsebredde | 100 mm | |
Borings-⌀ | 19 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 2.800 min-1 | |
Produkttype | Fiberlamelslibevalse |
Artikelnummer | 568477 280 | |
EAN/GTIN | 4062406288310 | |
Producentnummer | 568477 280 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lamelslibevalse, fiber (A) 280
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
260,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
Fra
1
stk.
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
2
stk.
150,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
213,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 19 | 19 | 19 |
Anbefalet omdrejningstal | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Kornstørrelsessammenligning | 280 | 280 | 280 |
Slibemiddelunderlag | Rengøringsskind | Rengøringsskind | Rengøringsskind |
Rulle-⌀ | 100 | 100 | 100 |
Valsebredde | 100 | 50 | 100 |
Produkttype | Fiberlamelslibevalse | Fiberlamelslibevalse | Fiberlamelslibevalse |