Lamelslibevalse fleece (A) / væv (A), ⌀ 100× 100 mm, Kornstørrelsessammenligning: 80CRS

Art.-nr.: 568473 80CRS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Rulle-⌀ 100 mm
Valsebredde 100 mm
Anbefalet omdrejningstal 2.800 min-1
Produkttype Fiberlamelslibevalse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568473 80CRS
EAN/GTIN 4045197924599
Producentnummer 568473 80CRS

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Standardmål ⌀ 100×100 mm eller smal udførelse ⌀ 100×50 mm til bearbejdning af små flader. Holdeboring ⌀ 19 mm med multikilenot.
Kombination af slibelærred og fleece.

Anvendelse:

Sliberesultat ligner det med sibelærred korn-str. 80/120, kan også anvendes til at fjerne ridser eller til mattering.

Bemærk:

Anvend afstandsringsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser ⌀ 100×50 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven