Lamelslibevalse fleece (ZA) / væv (ZA) 150FINE

Art.-nr.: 568471 150FINE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse ZA
    Kornstørrelsessammenligning 150
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Rulle-⌀ 100 mm
    Valsebredde 100 mm
    Anbefalet omdrejningstal 2.800 min-1
    Produkttype Fiberlamelslibevalse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 568471 150FINE
    EAN/GTIN 4045197892355
    Producentnummer 568471 150FINE

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Lak
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Standardmål ⌀ 100×100 mm eller smal udførelse ⌀ 100×50 mm til bearbejdning af små flader. Holdeboring ⌀ 19 mm med multikilenot.
    Kombination af slibelærred og fleece.
    Utroligt modstandsdygtigt fleece med fin struktur med zirkonkorund (ZA). Ideel til bearbejdning af rustfrit stål.

    Anvendelse:

    Til lette rengøringsopgaver og en ensartet overfladefinish.

    Bemærk:

    Anvend afstandsringsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser ⌀ 100×50 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven