T490 LNHT 130612PNTR IC810 Tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 5680609
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5680609
EAN/GTIN 7291075229356
Producentnummer 5680609
L-nummer L23970 228

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13,81 mm, skærepladetykkelse (S) 13 mm, skærepladebredde (W1) 6,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Figur 1.
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,81 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,65 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven