Beskrivelse:
En 3-punkts indvendigt måleapparat med fjedermekanisme. Hvert sæt indeholder et måleinstrument inkl. målehoved i den angivne størrelse. Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Enkle og hurtige målinger. Titanbelagte måleflader giver fremragende holdbarhed og slagstyrke. Nem aflæsning af måleværdierne på det store LCD-display med en cifferhøjde på 11 mm. 330-graders roterende displayenhed gør det nemt at aflæse i alle arbejdsvinkler. GO/NG-tolerancevurderingsfunktion. En funktionslås beskytter mod ændringer i indstillingen af uautoriserede personer
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0,5 - 1
Værdi af ciffertrin: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, tegnhøjde: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, 1x batteri, certifikat til arbejdsprøvning
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5000 timer