Digital ABS bordematik, tommer/metrisk, 4.5-5 tommer

Art.-nr.: 568-475
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
Produkttype Indvendigt måleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568-475
EAN/GTIN 4946368636702
Producentnummer 568-475
L-nummer L40010 9902

Betegnelse

Beskrivelse:

Skaleringstromle og krave satinforkromet, op til 12 mm: Ø 17 mm over 12 mm: Ø 23 mm

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 4,5 - 5
Værdi af ciffertrin: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, tegnhøjde: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, 1x batteri, certifikat til arbejdsprøvning
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5000 timer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven