Digital ABS bordematik, tommer/metrisk, 0.8-1 tommer

Art.-nr.: 568-466
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
    Produkttype Indvendigt måleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 568-466
    EAN/GTIN 4946368636535
    Producentnummer 568-466
    L-nummer L40010 11334

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skaleringstromle og krave satinforkromet, op til 12 mm: Ø 17 mm over 12 mm: Ø 23 mm

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 0,8 - 1
    Værdi af ciffertrin: 0,00005″ / 0,001 mm
    Display: LCD, tegnhøjde: 11 mm
    ON/OFF: Ja
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, 1x batteri, certifikat til arbejdsprøvning
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 5000 timer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven