ABRALON™-skive 4000

Art.-nr.: 567901 4000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ABRALON™
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 4.000
Slibemiddelunderlag vævet net
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 77 mm
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567901 4000
EAN/GTIN 6416868636741
Producentnummer 8A20302097

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det patenterede finishingsystem ABRALON™ består af et vævet net med siliciumkarbidbelægning på et tyndt skumunderlag. Fordele:
  • Slibenettet giver mulighed for fri cirkulation af vand og luft; slibestøvet fjernes effektivt.
  • Høj effektivitet − nedsat forarbejdningstid og lang standtid.

Anvendelse:

Til manuel og maskinel tør- eller vådslibning af konturer, former, metaller med høje overfladekrav samt forpolering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven