Burrelås-slibestrimler ABRANET® 80

Art.-nr.: 567845 80
(DKK 690,91 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    7,60  DKK / styk
    (DKK 690,91 / 1 Square metre)
  • fra 50 styk
    6,33  DKK / styk
    (DKK 575,45 / 1 Square metre)
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ABRANET®
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibeblad, bredde 81 mm
Slibeblad, længde 133 mm
Produkttype Slibepapir med burrelukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567845 80
EAN/GTIN 6416868540376
Producentnummer 5417805080

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i netagtig struktur med tusindvis af huller.

Fordel:

  • Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.
  • Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).
  • Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.
  • Høj effektivitet − slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.

Anvendelse:

ABRANET®-strimler med burrelås til brug på rystepudsere eller til manuel brug sammen med håndslibeklods nr. 567856.
Slibning af lak, fyldemasse, primer, (fiberforstærket) kunststof, jernfrie legeringer og aluminiumslegeringer, møbelkomponenter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven