Burrelåssliberondel ABRANET® 120

Art.-nr.: 567800 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    10,13  DKK / styk
  • fra 50 styk
    8,42  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.297 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ABRANET®
Slibemiddelforkortelse A
Korn 120
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567800 120
EAN/GTIN 6416868662702
Producentnummer 5424105012

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i netagtig struktur med tusindvis af huller.

Fordel:

  • Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.
  • Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).
  • Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.
  • Høj effektivitet − slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.

Anvendelse:

Slibning af lak, fyldemasse, primer, (fiberforstærkede) kunststoffer, jernfrie legeringer og alulegeringer, møbelkomponenter.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Burrelåssliberondel ABRANET® 120

Burrelåssliberondel ABRANET® 120

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.297 styk på lager
Fra 1  stk.
10,13  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
8,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
622 styk på lager
Fra 1  stk.
9,24  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
7,67  DKK
plus moms plus fragt
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 %
Korn 120 120
Maks. omfangshastighed 40 m/s 40 m/s
Skive-⌀ 150 mm 150 mm
Slibemiddelforkortelse A A
Serie ABRANET®
Produkttype Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven