Burrelåssliberondel (CER) Hookit 775L Flere huller, ⌀ 150 mm, Korn: 220

Art.-nr.: 567792 220
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    10,28  DKK / styk
  • fra 50 styk
    8,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.276 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 775L
Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 220
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Producentbetegnelse Hookit 775L
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567792 220
EAN/GTIN 763086427160
Producentnummer 7100064271

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med stabil filmholder. Støvafvisende belægning forhindrer tidlig tilstopning.

Fordel:

  • Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.
  • Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.

Anvendelse:

Til tør og våd anvendelse på træ, lak, metal og kunstofoverflader.
Præcisionsslibekorn Cubitron™ II med fordel på store flader (pladebearbejdning) på grund af hurtigere materialefjernelse og mere ensartet overfladefinish.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Burrelåssliberondel (CER) Hookit 775L Flere huller, ⌀ 150 mm, Korn: 220

Burrelåssliberondel (CER) Hookit 775L Flere huller, ⌀ 150 mm, Korn: 220

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.276 styk på lager
Fra 1  stk.
10,28  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
8,57  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.663 styk på lager
Fra 1  stk.
3,50  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
2,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra 1  stk.
4,84  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
4,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.430 styk på lager
Fra 1  stk.
5,29  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
4,40  DKK
plus moms plus fragt
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Korn 220 220 220 220
Maks. omfangshastighed 40 m/s 40 m/s 40 m/s 40 m/s
Skive-⌀ 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Slibemiddelforkortelse Keramik A A A
Produkttype Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel Burrelåssliberondel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven