Burrelåsslibeskive (CER) Galaxy Flere huller, ⌀ 150 mm, Korn: 2000

Art.-nr.: 567787 2000
Rabat
8,05 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    6,43  DKK 8,05 DKK / styk
  • fra 50 styk
    5,36  DKK 6,70 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
290 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Galaxy
Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 2.000
Slibemiddelunderlag Polyamidvæv
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Adapter Burrelukning
mulighed for støvsugning ja
Hulmønster Multifit-huller
Producentbetegnelse GALAXY
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive med burrelås

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567787 2000
EAN/GTIN 6416868554519
Producentnummer FY6M105095

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Mirka® Galaxy er et nyt innovativt slibemiddel, der forbinder effektivitet med lang levetid uden tilstopning, takket være nye, selvslibende keramiske korn og Multifit-huller. De blå keramiske korn forbliver permanent skarpe, da de brækker under anvendelsen pga. deres struktur og dermed har en selvslibende effekt. Mirka® Galaxy udnytter det nye Mirka Multifit-koncept – takket være den optimale placering af hullerne kan slibemidlet bruges frit på alle slags maskiner, uden at der kræves nogen speciel justering. Multifit-hulmønsteret skaber den perfekte balance mellem lang levetid og støvudsugning. Mirka® Galaxy-serien er baseret et basismateriale af polyesterfilm med belægning og fås i hele kornområdet fra lige fra de grove 40 korn og op til de fine 2000 korn. Mirka® Galaxy er det ideelle allroundprodukt og kan bruges på både bløde og hårde overflader.
Med stabil filmholder. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning.

Fordel:

  • Lang levetid uden tilstopning, støvafvisende, lav slitage på de keramiske korn.
  • Selvslibende effekt da strukturen brydes automatisk – hvormed der opstår nye kanter.
  • Mirka® Galaxy bruger Multifit-hulmønsteret, der skaber den perfekte balance mellem lang levetid og støvudsugning.
  • Længere levetid takket være en slip-let-belægning, der afviser støv optimalt. Med denne belægning bliver støvet ikke hængende på slibemidlet, hvilket sammen med Multifit-hulmønstret sikrer en bedre støvudsugning.
  • Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.
  • Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.

Anvendelse:

  • Lak
  • Gips/spartel
  • Plastik
  • Spartelmasse
  • Grunder
  • Mineralske materialer
  • Blødt træ/nåletræ
  • Specialstål
  • Stål
  • Syntetiske materialer
  • Finér
  • Spånplader
  • Kunststof
  • Glasfiber
  • Hårdt træ
  • MDF/HDF
  • Blødt stål/carbon
  • Jernfrie metaller
  • Lakfjernelse
  • Lakpolering

Til tør og våd anvendelse på træ, lak, metal og kunststofoverflader.
Selvslibende keramiske slibekorn (CER) i høj kvalitet, åben spredning. Universelt anvendelig til grov-, mellem og slutslibning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven