Papir-burrelåsslibeskiver (A) Huller, 8 stk. + 1, ⌀ 150 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 567755 40
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    6,38  DKK / styk
  • fra 50 styk
    5,32  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.877 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Grinding medium code: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grinding medium code A
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Antal udsugningshuller 9
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567755 40
EAN/GTIN 4002748776717
Producentnummer 177671
Manufacturer Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) hhv. Starcke 544 C3K (korn 240 − 800, coatet med stearat) med høj styrke og tæt bestrøning.
Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund (A).
Skivens bagside er lamineret med polyvæv-velour og hæfter selv for at sikre hurtige skiveskift.
Med 9 huller til Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 med udsugning.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.
excenterslibere med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567885 / 567990. Maksimal periferihastighed 40 m/s.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven