Papir-burrelåsslibeskiver (A) Huller, 8 stk. 320

Art.-nr.: 567745 320
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    4,02  DKK / styk
  • fra 50 styk
    3,35  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.649 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse A
    Korn 320
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 125 mm
    Antal udsugningshuller 8
    Drevmaskine Excentersliber
    Maks. omfangshastighed 40 m/s
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 567745 320
    EAN/GTIN 4002748776649
    Producentnummer 177664

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Lak
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) hhv. Starcke 544 C3K (korn 240 − 800, coatet med stearat) med høj styrke og tæt bestrøning.
    Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund (A).
    Skivens bagside er lamineret med polyvæv-velour og hæfter selv for at sikre hurtige skiveskift.
    Med 8 huller til Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 med udsugning.

    Anvendelse:

    Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.
    excenterslibere med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567885 / 567990. Maksimal periferihastighed 40 m/s.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven