{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Kornstørrelsessammenligning | 280 | |
Finhedsgrad | fin | |
Hårdhedsgrad | blød | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ D | 150 mm | |
Skivebredde, D | 6 mm | |
Borings-⌀ H | 25 mm | |
Udførelse | 3S fine | |
Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
maks. omdrejningstal | 7.500 min-1 | |
Produkttype | Kompaktskiver |
Artikelnummer | 566997 280 | |
EAN/GTIN | 4045197720207 | |
Producentnummer | 566997 280 |