Poler-flapskive (filt) 115 mm

Art.-nr.: 566976 115
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    223,50  DKK / styk
  • fra 2 styk
    186,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skive-⌀ 115 mm
Hårdhedsgrad blød
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Borings-⌀ 22,23 mm
Lamelhøjde 20 mm
optimeret til materiale INOX; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Polerskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566976 115
EAN/GTIN 4045197721280
Producentnummer 566976 115

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Filtlameller, der er placeret lodret på en glasfibertallerken (højde 20 mm), giver den største fleksibilitet og køling under poleringen.

Anvendelse:

Til polering af rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller i kombination med polerpasta nr. 555740.
Anvendelse med nedsat arbejdshastighed (ca. 1500 min-1).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven