MT LNHT 2104 11BSPT IC908 Fræseindsatser med massivt profilgevind til fremstilling af BSPT indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 5669484
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5669484
    EAN/GTIN 7291075376838
    Producentnummer 5669484
    L-nummer L24290 145

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP gevindfræsere, skærlængde (INSL) 21 mm, skærtykkelse (S1) 4,8 mm, skærebredde (W1) 12,6 mm, gevindstigning (TP) 2,309 mm, gevind pr. tomme (TPI) 11 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 12,6 mm
    • Gevindform type (THFT) BSPT55
    • Gevinddeling (TP) 2.309 mm
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Tråd per tomme (TPI) 11 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven