MT LNHT 1202 I1.50ISO IC908 Gevindfræseindsatse til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5669449
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669449
EAN/GTIN 7291075376081
Producentnummer 5669449
L-nummer L24290 77

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 12 mm, skærepladens tykkelse (S1) 2,9 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven