Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 tommer, skærediameter (DC) 1 tommer, decimalækvivalent 1 tommer, skæredybde maksimum (APMX) 1 tommer, fløjte antal (NOF) 4, samlet længde (AAL) 4-1/2″, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,023″
- Skærediameter (DC): 1″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 1″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,007 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 4-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Weldon
- Brugbar længde (LU): 1″