Beskrivelse:
Kvadratisk ende fræsere, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, decimalækvivalent 0,75″, skæredybde maksimum (APMX) 3/4″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,023″
- Skærediameter (DC): 3/4″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,75″
- Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,007 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Weldon
- Brugbar længde (LU): 3/4″