Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/8″, skærediameter (DC) 1/8″, decimal ækvivalent 0,125″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1/8″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 1-1/2″, Shank type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/8″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,006″
- Skærediameter (DC): 1/8″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,125″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1/8″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,002 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 1-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 0,13″