MT LNHU 1403 E1.50ISO IC908 Gevindfræseindsatser til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 5669322
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669322
EAN/GTIN 7291075375787
Producentnummer 5669322
L-nummer L24290 25

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, platte længde (INSL) 14 mm, platte tykkelse (S1) 3,2 mm, platte bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven