MM ECS-A1.60X06-2T04 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal til centrering i henhold til DIN 332

Art.-nr.: 5669256
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669256
EAN/GTIN 7291075241891
Producentnummer 5669256
L-nummer L24060 147

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, grænsefladefunktioner T04, skærekantdiameter (DC) 1,65 mm, antal riller (NOF) 2, samlet længde (OAL) 17,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Interfaces funktioner T04
  • Skærediameter (DC) 1,65 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 17,1 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven