Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 3 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 4 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 55 mm, Rundt skaft, Rundt skaft
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Hjørneradius (RE) 0,2 mm
- Skærediameter (DC) 3 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0.015 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0.005 mm/tand
- Halsens diameter (DN) 2,85 mm
- Samlet længde (OAL) 55 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 10 mm