Slibefiberburrelåsskiver GB-DH 50

Art.-nr.: 566903 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    38,14  DKK / styk
  • fra 50 styk
    31,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GB-DH
    Slibemiddelforkortelse Keramik
    Kornstørrelsessammenligning 50
    Finhedsgrad ekstra grov
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 125 mm
    Producentbetegnelse GB-DH
    Udførelse A coarse super duty
    Farve blå
    Maks. omfangshastighed 40 m/s
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 566903 50
    EAN/GTIN 50048011603419
    Producentnummer 7000046247

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Lak
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fiberburrelåssliberondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965).
    Meget aggressiv fiberskive med høj kantstabilitet. De indarbejdede keramiske korn (CER) muliggør en høj slibeydelse.

    Anvendelse:

    Ideel til fjernelse af små svejsesamlinger og svejsepunktsamlinger samt til grovere rengørings- og afgratningsopgaver. Ingen underslibning af overfladen.
    På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965.

    Bemærk:

    Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven