Slibefiberburrelåsskiver GB-DH 50

Art.-nr.: 566902 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    33,23  DKK / styk
  • fra 50 styk
    27,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.222 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GB-DH
Slibemiddelforkortelse Keramik
Kornstørrelsessammenligning 50
Finhedsgrad ekstra grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 115 mm
Producentbetegnelse GB-DH
Udførelse A coarse super duty
Farve blå
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566902 50
EAN/GTIN 50048011644009
Producentnummer 7000046264

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fiberburrelåssliberondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965).
Meget aggressiv fiberskive med høj kantstabilitet. De indarbejdede keramiske korn (CER) muliggør en høj slibeydelse.

Anvendelse:

Ideel til fjernelse af små svejsesamlinger og svejsepunktsamlinger samt til grovere rengørings- og afgratningsopgaver. Ingen underslibning af overfladen.
På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele