MM EPG080/45-1T05 IC908 Udskifteligt MULTI-MASTER-værktøj til gravering

Art.-nr.: 5668959
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668959
EAN/GTIN 7291075342833
Producentnummer 5668959
L-nummer L24060 82

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skærkantsdiameter (DC) 8 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 17,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 17,1 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven