MM EPG080/30-1T05 IC908 Udskifteligt MULTI-MASTER-værktøj til gravering

Art.-nr.: 5668958
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668958
EAN/GTIN 7291075342826
Producentnummer 5668958
L-nummer L24060 81

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skærkantsdiameter (DC) 8 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 17,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 17,1 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 30 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven