S890 SNMU 1305PNTN IC808 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5668705
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668705
EAN/GTIN 7291075290332
Producentnummer 5668705
L-nummer L23910 469

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, diameter indercirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 5,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 13 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 890 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven