MM ECF120-05/200-6T12 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til affasning og undersænkning (ingen centrering)

Art.-nr.: 5668646
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668646
EAN/GTIN 7291075173727
Producentnummer 5668646
L-nummer L24060 301

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm, grænsefladefunktioner T12, skærekantdiameter (DC) 5 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 4,3 mm, antal riller (NOF) 6, samlet længde (OAL) 39,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 25,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 39,3 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven