MM ECF120-08/375-4T06 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til affasning og undersænkning (ingen centrering)

Art.-nr.: 5668620
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668620
EAN/GTIN 7291075173673
Producentnummer 5668620
L-nummer L24060 816

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære fræsehoveder
  • Borediameter, maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Grænsefladefunktioner T06
  • Skærdiameter (DC): 0,079″
  • Skærlængde maks. (APMX): 0,083″
  • Antal skær (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 0,774″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T06
  • Skærediameter (DC): 0.079″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.083″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionslængde (LF): 0.512″
  • Samlet længde (OAL): 0.774″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 30 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven