MM FM250-75R0.4-06T10 IC908 Modulære planfræsehoveder i massivt hårdmetal med MULTIMASTER-grænseflade

Art.-nr.: 5668600
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668600
EAN/GTIN 7291075389050
Producentnummer 5668600
L-nummer L24060 52

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T10, skærekantdiameter (DC) 25 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 7,5 mm, antal spåner (NOF) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T10
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 8,4 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven