MM EFF100T2R1.0-6T06H IC903 FEEDMILL fræsehoveder med 4 eller 6 skærekanter

Art.-nr.: 5668259
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668259
EAN/GTIN 7291075286755
Producentnummer 5668259
L-nummer L24060 106

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,5 mm, grænsefladefunktioner T06, skærekantdiameter (DC) 10 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 0,45 mm, antal spåner (NOF) 6, samlet længde (OAL) 16,65 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,5 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,45 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • fz (maks.) 0,47 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 16,65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 97 grader

Fra samme serie "MULTIFEEDMASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven