MM EC.750H62C24-4T12CF IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal til vibrationsfattig fræsning af legeret stål

Art.-nr.: 5667819
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667819
EAN/GTIN 7291075353112
Producentnummer 5667819
L-nummer L24060 751

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,726″
  • Grænsefladefunktioner T12
  • Skærekantdiameter (DC): 3/4″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 0,63″
  • Antal skærekanter (NOF): 4
  • Totallængde (OAL): 1,547″

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.024″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.63″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 47 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.004″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.547″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven