{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Finhedsgrad | middel | |
Hårdhedsgrad | blød | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | flad | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
Anbefalet omdrejningstal | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 11.000 min-1 | |
Produkttype | grovrengøringsfiber |
Artikelnummer | 566758 125 | |
EAN/GTIN | 4067263046882 | |
Producentnummer | 566758 125 |