{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Hårdhedsgrad | hård | |
Finhedsgrad | meget grov | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | flad | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
Anbefalet omdrejningstal | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 11.000 min-1 | |
Produkttype | grovrengøringsfiber |
Artikelnummer | 566750 115 | |
EAN/GTIN | 4045197566102 | |
Producentnummer | 566750 115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grovrengøringsskive (SiC) 115 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
Fra
1
stk.
79,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
384 styk på lager
Fra
1
stk.
99,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
82,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
Finhedsgrad | meget grov | meget grov |
Formbeskrivelse | flad | flad |
Hårdhedsgrad | hård | middel − hård |
maks. omdrejningstal | 11.000 | 11.000 |
Skive-⌀ | 115 | 115 |