MTECD 06032C12 32UN IC908 Korte, venstrehåndede gevindfræsere i massivt hårdmetal til boring og affasning af UN-gevind

Art.-nr.: 5667210
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5667210
EAN/GTIN 7291075450538
Producentnummer 5667210
L-nummer L24210 33

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, optagningsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærkantsdiameter (DC) 3,2 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevind nominel diameter 8, gevind nominel diameter 8, gevindstørrelse 8, gevindstørrelse 8, gevind pr. tomme (TPI) 32 gevind/″.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,3 mm
  • Skærediameter (DC) 3,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Nominel gevinddiameter 8
  • Tråd per tomme (TPI) 32 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 12,3 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven