Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 6 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, nominel gevinddiameter 5/16-7/16, nominel gevinddiameter 5/16-7/16, gevindstørrelse 5/16-7/16, gevindstørrelse 5/16-7/16, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,5 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Samlet længde (OAL) 64 mm
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) UN60
- Gevind nominel diameter 5/16-7/16
- Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″
- Effektiv længde (LU) 17 mm