{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Hårdhedsgrad | middel − hård | |
Finhedsgrad | meget grov | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | flad | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
Anbefalet omdrejningstal | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
Produkttype | grovrengøringsfiber |
Artikelnummer | 566700 125 | |
EAN/GTIN | 4045197679710 | |
Producentnummer | 566700 125 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grovrengøringsskive (SiC) 125 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.165 styk på lager
Fra
1
stk.
110,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.625 styk på lager
Fra
1
stk.
89,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Anbefalet omdrejningstal | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Finhedsgrad | meget grov | meget grov |
Formbeskrivelse | flad | flad |
Hårdhedsgrad | middel − hård | hård |
Maks. omfangshastighed | 60 | 60 |
Slibemiddelforkortelse | SiC | SiC |