HM390 TDKT 150540-PDR IC808 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5666735
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI3MILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5666735
    EAN/GTIN 7291075312904
    Producentnummer 5666735
    L-nummer L23910 389

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 11 mm, skærepladelængde (INSL) 14,25 mm, skærepladetykkelse (S) 5,75 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 4 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 11 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 14,25 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,75 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 3

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven