ISO-støtteskive middelhård/med ribber 117 mm

Art.-nr.: 566670 117
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
855 styk på lager
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 117 mm
inkl. spændemøtrik ja
Passer til skive-⌀ 125 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566670 117
EAN/GTIN 2050001031785
Producentnummer 566670 117

Betegnelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.
Middelhård skive med brede ribber til bedre kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Til grovere slibeopgaver med korn 36 til 60.
Iht. ISO.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven