ISO-støtteskive fleksibel/glat 172 mm

Art.-nr.: 566650 172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 172 mm
inkl. spændemøtrik ja
Passer til skive-⌀ 180 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566650 172
EAN/GTIN 2050001032188
Producentnummer 566650 172

Betegnelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.
Elastisk specialkunststofskive til fleksibel konturslibning. Ideel til korn 60 og finere.
Iht. ISO.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven