Fiberskive ZF 714 zirkonkorund (ZA), ⌀ 180 mm, Korn: 24

Art.-nr.: 566630 24
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    17,43  DKK / styk
  • fra 50 styk
    14,53  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.519 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding ZF714
Slibemiddel Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 24
Slibemiddelunderlag Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 180 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.488 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566630 24
EAN/GTIN 4018875380963
Producentnummer 738096

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Fiberskiver VSM ZF 714 med høj slibeeffekt ved god standtid. Afkølet slibning. Specielt til legerede ståltyper, ikke-jernholdige metaller og gråt støbegods.
Korntype: Zirkonkorund (ZA) med slibeaktiv belægning.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fiberskive ZF 714 zirkonkorund (ZA), ⌀ 180 mm, Korn: 24

Fiberskive ZF 714 zirkonkorund (ZA), ⌀ 180 mm, Korn: 24

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.519 styk på lager
Fra 1  stk.
17,43  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
14,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager
Fra 1  stk.
8,42  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
7,08  DKK
plus moms plus fragt
Borings-⌀ 22,23 mm 22,23 mm
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 % < 0,1 %
Korn 24 24
maks. omdrejningstal 8.488 min-1 8.488 min-1
Skive-⌀ 180 mm 180 mm
Slibemiddelforkortelse ZA A
Slibemiddelunderlag Fiberskive Vulkanfiber

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven