Fiberskive Cubitron™ II (CER) 987C 36

Art.-nr.: 566486 36
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    29,43  DKK / styk
  • fra 25 styk
    24,58  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21.967 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Aluminium
  • Maks. omfangshastighed: 80

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II
Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 36
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Aluminium
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566486 36
EAN/GTIN 30051141276183
Producentnummer 7000028193

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det ekstra påførte slibehjælpemiddel giver en afkølet slibning uden misfarvning og reducerer tilstopning på smørende materialer.
Det præcisionsformede effektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Stærkt øget slibeydelse med meget lang standtid og jævn overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Spidstype Cubitron™ II. Maksimal slibeeffekt.

Anvendelse:

Til bearbejdning af rustfrit stål, aluminium, titan og nikkellegeringer.
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690 / 566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeydelse er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven