{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Cubitron™II | |
Slibemiddel | Cubitron™ II | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 36 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Producentbetegnelse | 982 C | |
optimeret til materiale | Stål; Støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566485 36 | |
EAN/GTIN | 30051141550733 | |
Producentnummer | 7000028191 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fiberskive Cubitron™ II (CER) 982C 36
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41.880 styk på lager
Fra
1
stk.
28,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
23,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.323 styk på lager
Fra
1
stk.
4,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
3,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 | 22,23 |
maks. omdrejningstal | 12.200 | 12.200 |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
Skive-⌀ | 125 | 125 |
Slibemiddel | Cubitron™ II | Normal korund (A) |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | A |
Produkttype | Fiberskive | Fiberskive |