{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Cubitron™II | |
Slibemiddel | Cubitron™ II | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 80 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | INOX; Aluminium | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566481 80 | |
EAN/GTIN | 30051141276497 | |
Producentnummer | 7000045161 |